Diager - Foret métaux PRO 18 mm HSS DIN 338 angle 118° - 729D18

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté au béton - Non
longueur de coupe - 130 mm
système d'enregistrement - arbre de roue cylindrique
angle de la pointe - 118 °
adapté au bois - Non
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3336600009639
Réf. Sonepar
05862000963
Réf. Fournisseur
729D18
Marque
Diager
adapté au béton:
Non
longueur de coupe:
130 mm
système d'enregistrement:
arbre de roue cylindrique
angle de la pointe:
118 °
adapté au bois:
Non
adapté à l'acier:
Oui
adapté à l'acier inoxydable:
Non
adapté aux métaux non ferreux:
Oui
adapté à la pierre:
Non
adapté au plastique:
Oui
longueur totale:
191 mm
Les Atouts de la gamme:
Foret HSS série courte, foret polyvalent pour un usage généraliste. Perce les aciers non-alliés et alliés (jusquà 900N/mm²)












