Diager - Foret métaux PRO 20 mm HSS DIN 338 angle 118° - 729D20

DIAGER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté au béton - Non

  • longueur de coupe - 205 mm

  • système d'enregistrement - arbre de roue cylindrique

  • angle de la pointe - 118 °

  • adapté au bois - Non

Emballage et conditions

  • 75 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3336600009677

Réf. Sonepar

05862000967

Réf. Fournisseur

729D20

Réf. Commerciale

Diager

adapté au béton:

Non

longueur de coupe:

205 mm

système d'enregistrement:

arbre de roue cylindrique

angle de la pointe:

118 °

adapté au bois:

Non

adapté à l'acier:

Oui

adapté à l'acier inoxydable:

Non

adapté aux métaux non ferreux:

Oui

adapté à la pierre:

Non

adapté au plastique:

Oui

longueur totale:

205 mm

Foret métaux PRO 20 mm HSS DIN 338 angle 118° Foret HSS taillé meulé qualité Pro

Les Atouts de la gamme:

Foret HSS série courte, foret polyvalent pour un usage généraliste. Perce les aciers non-alliés et alliés (jusquà 900N/mm²)