Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Diager - Foret métaux PRO 3,2 mm (x2) HSS DIN 338 angle 118° - 729D03.2

DIAGER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté au béton - Non

  • diamètre du foret - 3.2 mm

  • longueur de coupe - 36 mm

  • système d'enregistrement - arbre de roue cylindrique

  • angle de la pointe - 118 °

Emballage et conditions

  • 800 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3336600007789

Réf. Sonepar

05862000778

Réf. Fournisseur

729D03.2

Réf. Commerciale

Diager

adapté au béton:

Non

diamètre du foret:

3.2 mm

longueur de coupe:

36 mm

système d'enregistrement:

arbre de roue cylindrique

angle de la pointe:

118 °

adapté au bois:

Oui

adapté à l'acier:

Oui

adapté à l'acier inoxydable:

Non

adapté aux métaux non ferreux:

Oui

adapté à la fonte:

Oui

adapté à la pierre:

Non

adapté au verre:

Non

adapté au plastique:

Oui

diamètre de tige:

3.2 mm

longueur totale:

65 mm

arbre de roue à extrémité plate:

Oui

avec foret de centrage:

Non

foret bilatéral:

Non

Foret métaux PRO 3,2 mm (x2) HSS DIN 338 angle 118° Foret HSS taillé meulé qualité Pro

Les Atouts de la gamme:

Foret HSS série courte, foret polyvalent pour un usage généraliste. Perce les aciers non-alliés et alliés (jusquà 900N/mm²)