Diager - Foret multimatériaux 10x300mm attachement cylindrique, plaquette carbure affutée - 215D10L0300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté au béton - Oui
diamètre du foret - 10 mm
longueur de coupe - 260 mm
angle de la pointe - 118 °
adapté au bois - Non
Emballage et conditions
150 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Multi Mat.
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3336600173415
Réf. Sonepar
05862017341
Réf. Fournisseur
215D10L0300
Marque
Diager
adapté au béton:
Oui
diamètre du foret:
10 mm
longueur de coupe:
260 mm
angle de la pointe:
118 °
adapté au bois:
Non
adapté à l'acier:
Oui
adapté à l'acier inoxydable:
Non
adapté aux métaux non ferreux:
Non
adapté à la fonte:
Non
adapté à la pierre:
Non
adapté au verre:
Non
adapté au plastique:
Non
longueur totale:
300 mm
Les Atouts de la gamme:
La plaquette carbure affutée permet de percer des matériaux très durs comme des aciers haute résistance (serrures, coffres forts). Ce foret convient également pour le perçage des ardoises, des briques creuses ou des matériaux composites. Ne pas utiliser l












