Diager - Foret multimatériaux 16x150mm attachement cylindrique, plaquette carbure affutée - 215D16

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté au béton - Non
longueur de coupe - 110 mm
système d'enregistrement - arbre de roue cylindrique
angle de la pointe - 118 °
adapté au bois - Oui
Emballage et conditions
150 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Multi Mat.
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3336600153950
Réf. Sonepar
05862015395
Réf. Fournisseur
215D16
Marque
Diager
adapté au béton:
Non
longueur de coupe:
110 mm
système d'enregistrement:
arbre de roue cylindrique
angle de la pointe:
118 °
adapté au bois:
Oui
adapté à l'acier:
Oui
adapté à l'acier inoxydable:
Non
adapté aux métaux non ferreux:
Non
adapté à la pierre:
Oui
adapté au plastique:
Oui
longueur totale:
150 mm
Les Atouts de la gamme:
La plaquette carbure affutée permet de percer des matériaux très durs comme des aciers haute résistance (serrures, coffres forts). Ce foret convient également pour le perçage des ardoises, des briques creuses ou des matériaux composites. Ne pas utiliser l












