Diager - Foret multimatériaux 5x85 mm attachement cylindrique, plaquette carbure affutée - 215D05

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté au béton - Oui
diamètre du foret - 5 mm
longueur de coupe - 45 mm
système d'enregistrement - arbre de roue cylindrique
angle de la pointe - 118 °
Emballage et conditions
800 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Multi Mat.
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3336600153837
Réf. Sonepar
05862015383
Réf. Fournisseur
215D05
Marque
Diager
adapté au béton:
Oui
diamètre du foret:
5 mm
longueur de coupe:
45 mm
système d'enregistrement:
arbre de roue cylindrique
angle de la pointe:
118 °
adapté au bois:
Non
adapté à l'acier:
Oui
adapté à l'acier inoxydable:
Non
adapté aux métaux non ferreux:
Non
adapté à la fonte:
Non
adapté à la pierre:
Non
adapté au verre:
Non
adapté au plastique:
Non
longueur totale:
85 mm
Les Atouts de la gamme:
La plaquette carbure affutée permet de percer des matériaux très durs comme des aciers haute résistance (serrures, coffres forts). Ce foret convient également pour le perçage des ardoises, des briques creuses ou des matériaux composites. Ne pas utiliser l












