Diager - Foret multimatériaux 6,5x100 attachement cylindrique, plaquette carbure affutée - 215D06.5


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- adapté au béton - Non 
- longueur de coupe - 60 mm 
- système d'enregistrement - arbre de roue cylindrique 
- angle de la pointe - 118 ° 
- adapté au bois - Oui 
Emballage et conditions
- 600 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
Multi Mat.
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3336600153868
Réf. Sonepar
05862015386
Réf. Fournisseur
215D06.5
Marque
Diager
adapté au béton:
Non
longueur de coupe:
60 mm
système d'enregistrement:
arbre de roue cylindrique
angle de la pointe:
118 °
adapté au bois:
Oui
adapté à l'acier:
Oui
adapté à l'acier inoxydable:
Non
adapté aux métaux non ferreux:
Non
adapté à la pierre:
Oui
adapté au plastique:
Oui
longueur totale:
100 mm
Les Atouts de la gamme:
La plaquette carbure affutée permet de percer des matériaux très durs comme des aciers haute résistance (serrures, coffres forts). Ce foret convient également pour le perçage des ardoises, des briques creuses ou des matériaux composites. Ne pas utiliser l












