Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Diager - Foret multimatériaux 7x100 mm attachement cylindrique, plaquette carbure affutée - 215D07

DIAGER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté au béton - Non

  • longueur de coupe - 60 mm

  • système d'enregistrement - arbre de roue cylindrique

  • angle de la pointe - 118 °

  • adapté au bois - Oui

Emballage et conditions

  • 600 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3336600153875

Réf. Sonepar

05862015387

Réf. Fournisseur

215D07

Marque

Diager

adapté au béton:

Non

longueur de coupe:

60 mm

système d'enregistrement:

arbre de roue cylindrique

angle de la pointe:

118 °

adapté au bois:

Oui

adapté à l'acier:

Oui

adapté à l'acier inoxydable:

Non

adapté aux métaux non ferreux:

Non

adapté à la pierre:

Oui

adapté au plastique:

Oui

longueur totale:

100 mm

Foret multimatériaux 7x100 mm attachement cylindrique, plaquette carbure affutée Foret multi matériaux avec plaquette carbure affutée

Les Atouts de la gamme:

La plaquette carbure affutée permet de percer des matériaux très durs comme des aciers haute résistance (serrures, coffres forts). Ce foret convient également pour le perçage des ardoises, des briques creuses ou des matériaux composites. Ne pas utiliser l