Diager - Foret parpaing WALLSTER 14x260 attachement SDS+ spécial maçonnerie creuse - 104D14L0260

DIAGER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté au béton - Non

  • système d'enregistrement - SDS-plus

  • angle de la pointe - 130 °

  • adapté au bois - Non

  • adapté à l'acier - Non

Emballage et conditions

  • 140 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3336600182134

Réf. Sonepar

05862018213

Réf. Fournisseur

104D14L0260

Marque

Diager

adapté au béton:

Non

système d'enregistrement:

SDS-plus

angle de la pointe:

130 °

adapté au bois:

Non

adapté à l'acier:

Non

adapté à l'acier inoxydable:

Non

adapté aux métaux non ferreux:

Non

adapté à la pierre:

Oui

adapté au plastique:

Non

longueur totale:

260 mm

Foret parpaing WALLSTER 14x260 attachement SDS+ spécial maçonnerie creuse Foret 2 taillants pour le perçage des parpaings et briques creuses

Les Atouts de la gamme:

Foret spécialement étudié pour percer le parpaing et la brique creuse sans dégrader les parois. Permet de réaliser des trous qualitatifs qui fiabilisent la tenue des ancrages.