Diager - Foret verre CERATILE 12 mm attachement cylindrique - 400D12


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté au béton - Non
diamètre du foret - 12 mm
longueur de coupe - 60 mm
système d'enregistrement - arbre de roue cylindrique
adapté au bois - Non
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3336600014541
Réf. Sonepar
05862001454
Réf. Fournisseur
400D12
Réf. Commerciale
Diager
adapté au béton:
Non
diamètre du foret:
12 mm
longueur de coupe:
60 mm
système d'enregistrement:
arbre de roue cylindrique
adapté au bois:
Non
adapté à l'acier:
Non
adapté à l'acier inoxydable:
Non
adapté aux métaux non ferreux:
Non
adapté à la fonte:
Non
adapté à la pierre:
Non
adapté au verre:
Oui
adapté au plastique:
Non
diamètre de tige:
12 mm
longueur totale:
100 mm
avec foret de centrage:
Non
Les Atouts de la gamme:
Foret polyvalent efficace dans un nombre important de matériaux comme la céramique, la brique ou le verre. Sa plaquette carbure affutée en forme d'ogive avec des taillants améliorés ainsi que son corps en acier renforcé complété par un emmanchement 6 pans