Diager - Foret verre CERATILE 3 mm attachement cylindrique - 400D03

DIAGER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté au béton - Non

  • diamètre du foret - 3 mm

  • longueur de coupe - 40 mm

  • système d'enregistrement - arbre de roue cylindrique

  • adapté au bois - Non

Emballage et conditions

  • 400 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3336600014466

Réf. Sonepar

05862001446

Réf. Fournisseur

400D03

Réf. Commerciale

Diager

adapté au béton:

Non

diamètre du foret:

3 mm

longueur de coupe:

40 mm

système d'enregistrement:

arbre de roue cylindrique

adapté au bois:

Non

adapté à l'acier:

Non

adapté à l'acier inoxydable:

Non

adapté aux métaux non ferreux:

Non

adapté à la fonte:

Non

adapté à la pierre:

Non

adapté au verre:

Oui

adapté au plastique:

Non

diamètre de tige:

3 mm

longueur totale:

80 mm

avec foret de centrage:

Non

Foret verre CERATILE 3 mm attachement cylindrique Foret verre

Les Atouts de la gamme:

Foret polyvalent efficace dans un nombre important de matériaux comme la céramique, la brique ou le verre. Sa plaquette carbure affutée en forme d'ogive avec des taillants améliorés ainsi que son corps en acier renforcé complété par un emmanchement 6 pans