Diager - Foret verre CERATILE 7 mm attachement cylindrique - 400D07


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- adapté au béton - Non 
- diamètre du foret - 7 mm 
- longueur de coupe - 60 mm 
- système d'enregistrement - arbre de roue cylindrique 
- adapté au bois - Non 
Emballage et conditions
- 400 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
EAN
3336600014503
Réf. Sonepar
05862001450
Réf. Fournisseur
400D07
Marque
Diager
adapté au béton:
Non
diamètre du foret:
7 mm
longueur de coupe:
60 mm
système d'enregistrement:
arbre de roue cylindrique
adapté au bois:
Non
adapté à l'acier:
Non
adapté à l'acier inoxydable:
Non
adapté aux métaux non ferreux:
Non
adapté à la fonte:
Non
adapté à la pierre:
Non
adapté au verre:
Oui
adapté au plastique:
Non
diamètre de tige:
7 mm
longueur totale:
100 mm
avec foret de centrage:
Non
Les Atouts de la gamme:
Foret polyvalent efficace dans un nombre important de matériaux comme la céramique, la brique ou le verre. Sa plaquette carbure affutée en forme d'ogive avec des taillants améliorés ainsi que son corps en acier renforcé complété par un emmanchement 6 pans













