Diager - Kit trépan diamant 68mm trépan 68mm; porte trépan SDS+; centreur;pierre à aviver - 431C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre - 68 mm
profondeur de coupe - 66 mm
système d'enregistrement - arbre de roue cylindrique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3336600162662
Réf. Sonepar
05862016266
Réf. Fournisseur
431C
Marque
Diager
diamètre:
68 mm
profondeur de coupe:
66 mm
système d'enregistrement:
arbre de roue cylindrique
Kit trépan diamant 68mm trépan 68mm; porte trépan SDS+; centreur;pierre à aviver Trépan Diamant












