Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Diager - Mallette scie cloche 20 pcs cobalt 8% Ø19-22-25-32-38-44-57-68-76 mm - 656C

DIAGER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre total d'outils - 20

  • emballage - boîte en plastique

  • nombre de clés hexagonales - 2

  • nombre de scies cloches - 9

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3336600167001

Réf. Sonepar

05862016700

Réf. Fournisseur

656C

Marque

Diager

nombre total d'outils:

20

emballage:

boîte en plastique

nombre de clés hexagonales:

2

nombre de scies cloches:

9

Mallette scie cloche 20 pcs cobalt 8% Ø19-22-25-32-38-44-57-68-76 mm Mallette 20 pcs scie cloche bimétal cobalt 8% 19-22-25-32-38-44-57-68-76 mm 1 adaptateur QUICK LOCK avec foret centreur + 10 connecteurs

Les Atouts de la gamme:

Scie cloche bi-métal 8% de cobalt procure une meilleure résistance dans le perçage des aciers durs comme l'inox. La denture progressive permet une polyvalence de coupe dans les matériaux avec un bon niveau de finition (bois, métal, PVC et Inox).