Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Diager - Mèche bois plate 20 mm attachement hexagonal quick lock - 904D20

DIAGER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté au béton - Non

  • diamètre du foret - 20 mm

  • adapté au bois - Oui

  • adapté à l'acier - Non

  • adapté à l'acier inoxydable - Non

Emballage et conditions

  • 200 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3336600009905

Réf. Sonepar

05862000990

Réf. Fournisseur

904D20

Marque

Diager

adapté au béton:

Non

diamètre du foret:

20 mm

adapté au bois:

Oui

adapté à l'acier:

Non

adapté à l'acier inoxydable:

Non

adapté aux métaux non ferreux:

Non

adapté à la fonte:

Non

adapté à la pierre:

Non

adapté au verre:

Non

adapté au plastique:

Non

longueur totale:

152 mm

Mèche bois plate 20 mm attachement hexagonal quick lock Mèche plate

Les Atouts de la gamme:

Mèche plate pour percer les bois durs et tendrees, s'adapte sur perceuse ou sur visseuse avec son attachement quick-lock. La rigidité de l'axe et la pointe de centrage rectifiée permet de réaliser des perçages rapides et propres.