Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Diager - Pilote hexagonal 9,5 mm 32-210 pilote + centreur pour scie cloche diam. 32à210mm - 651HEX03

DIAGER
CopieCopie
Diager - Pilote hexagonal 9,5 mm 32-210 pilote + centreur pour scie cloche diam. 32à210mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre - 14 mm

  • fraise de bordure - Non

  • adapté au placoplâtre - Non

  • système d'enregistrement - fixation hexagonale

  • diamètre du foret de centrage - 30 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3336600159891

Réf. Sonepar

05862015989

Réf. Fournisseur

651HEX03

Marque

Diager

diamètre:

14 mm

fraise de bordure:

Non

adapté au placoplâtre:

Non

système d'enregistrement:

fixation hexagonale

diamètre du foret de centrage:

30 mm

adapté au bois:

Oui

adapté au plastique:

Oui

adapté à la fibre de verre:

Non

adapté à l'aluminium:

Non

adapté au laiton:

Non

adapté à l'acier inoxydable:

Non

adapté à la fonte:

Non

adapté aux métaux non ferreux:

Non

adapté à l'acier:

Oui

Pilote hexagonal 9,5 mm 32-210 pilote + centreur pour scie cloche diam. 32à210mm Pilote attachement hexagonal

Les Atouts de la gamme:

Pilote attachement hexagonal 9,5mm avec foret pour scie cloche diamètre 14 à 30 mm