fin de vie

Diager - Pilote SDS+ pour scie 32a210mm Pilote SDS+ et centreur pour scie cloche 32a210mm - 651SDS02

DIAGER
CopieCopie
Diager - Pilote SDS+ pour scie 32a210mm Pilote SDS+ et centreur pour scie cloche 32a210mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre - 32 mm

  • fraise de bordure - Oui

  • adapté au placoplâtre - Oui

  • système d'enregistrement - raccord fileté

  • adapté au bois - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3336600159921

Réf. Sonepar

05862015992

Réf. Fournisseur

651SDS02

Réf. Commerciale

Diager

diamètre:

32 mm

fraise de bordure:

Oui

adapté au placoplâtre:

Oui

système d'enregistrement:

raccord fileté

adapté au bois:

Oui

adapté au plastique:

Oui

adapté à la fibre de verre:

Oui

adapté à l'aluminium:

Oui

adapté au laiton:

Oui

adapté à l'acier inoxydable:

Oui

adapté à la fonte:

Oui

adapté aux métaux non ferreux:

Oui

adapté à l'acier:

Oui

Pilote SDS+ pour scie 32à210mm Pilote SDS+ et centreur pour scie cloche 32à210mm Pilote attachement hexagonal

Les Atouts de la gamme:

Pilote attachement hexagonal 9,5mm avec foret pour scie cloche diamètre 14 à 30 mm