Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Diager - Pompe à eau plastique 10Litres prêt à l'emploi avec tuyau et raccord - 368H

DIAGER
CopieCopie
Diager - Pompe à eau plastique 10Litres prêt à l'emploi avec tuyau et raccord

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • coupant - Non

  • volume du conteneur - 10 l

  • convient pour matières fécales - Non

  • convient pour une installation extérieure - Non

  • montage dernière cuvette de w.-c. - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3336600156913

Réf. Sonepar

05862015691

Réf. Fournisseur

368H

Réf. Commerciale

Diager

coupant:

Non

volume du conteneur:

10 l

convient pour matières fécales:

Non

convient pour une installation extérieure:

Non

montage dernière cuvette de w.-c.:

Non

matériau corps de pompe:

aluminium

classe de qualité corps de pompe:

PVC

classe de qualité réservoir:

PVC

raccord côté d’alimentation:

à compression

Pompe à eau plastique 10Litres prêt à l'emploi avec tuyau et raccord Accessoires pour carottage

Les Atouts de la gamme:

Pompe à eau plastique 10Litres prêt à l'emploi avec tuyau et raccord