Diager - Rallonge 1-1/4F 1-1/4M x 300mm - 384H

DIAGER
CopieCopie
Diager - Rallonge 1-1/4F 1-1/4M x 300mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - acier inoxydable

  • longueur - 300 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3336600157002

Réf. Sonepar

05862015700

Réf. Fournisseur

384H

Réf. Commerciale

Diager

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

acier inoxydable

longueur:

300 mm

Rallonge 1-1/4F 1-1/4M x 300mm Accessoires pour carottage

Les Atouts de la gamme:

Rallonge 300 mm pour couronne 1-1/4"F - 1/2"F