Diager - Scie cloche BiMétal Co8%127mm denture cobalt 8% haute résistance - 650D127

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre - 127 mm
profondeur de coupe - 38 mm
fraise de bordure - Oui
adapté au placoplâtre - Non
système d'enregistrement - raccord fileté
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Scie-cloche
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3336600159778
Réf. Sonepar
05862015977
Réf. Fournisseur
650D127
Marque
Diager
diamètre:
127 mm
profondeur de coupe:
38 mm
fraise de bordure:
Oui
adapté au placoplâtre:
Non
système d'enregistrement:
raccord fileté
adapté au bois:
Oui
adapté au plastique:
Oui
adapté à la fibre de verre:
Non
adapté à l'aluminium:
Oui
adapté au laiton:
Non
adapté à l'acier inoxydable:
Non
adapté à la fonte:
Non
adapté aux métaux non ferreux:
Non
adapté à l'acier:
Oui
Les Atouts de la gamme:
Scie cloche bi-métal 8% de cobalt procure une meilleure résistance dans le perçage des aciers durs comme l'inox. La denture variable permet une polyvalence de coupe dans les mat ériaux avec un bon niveau de finition (bois, métal, PVC et Inox).


