Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Diager - Scie cloche BiMétal Co8% 25 mm denture cobalt 8% haute résistance - 650D25

DIAGER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre - 25 mm

  • fraise de bordure - Oui

  • adapté au placoplâtre - Non

  • adapté au bois - Oui

  • adapté au plastique - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3336600159358

Réf. Sonepar

05862015935

Réf. Fournisseur

650D25

Marque

Diager

diamètre:

25 mm

fraise de bordure:

Oui

adapté au placoplâtre:

Non

adapté au bois:

Oui

adapté au plastique:

Oui

adapté à la fibre de verre:

Non

adapté à l'aluminium:

Oui

adapté au laiton:

Non

adapté à l'acier inoxydable:

Non

adapté à la fonte:

Non

adapté aux métaux non ferreux:

Non

adapté à l'acier:

Oui

Scie cloche BiMétal Co8% 25 mm denture cobalt 8% haute résistance Scie cloche bi-métal 8% cobalt

Les Atouts de la gamme:

Scie cloche bi-métal 8% de cobalt procure une meilleure résistance dans le perçage des aciers durs comme l'inox. La denture variable permet une polyvalence de coupe dans les mat ériaux avec un bon niveau de finition (bois, métal, PVC et Inox).