Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Diager - Trépan carbure SDS Max 68 mm attachement conique 1/8 - 300D68

DIAGER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre - 68 mm

  • adapté au placoplâtre - Non

  • adapté au bois - Non

  • adapté au plastique - Non

  • adapté à la fibre de verre - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3336600187122

Réf. Sonepar

05862018712

Réf. Fournisseur

300D68

Marque

Diager

diamètre:

68 mm

adapté au placoplâtre:

Non

adapté au bois:

Non

adapté au plastique:

Non

adapté à la fibre de verre:

Non

adapté à l'aluminium:

Non

adapté au laiton:

Non

adapté à l'acier inoxydable:

Non

adapté à la fonte:

Non

adapté aux métaux non ferreux:

Non

adapté à l'acier:

Non

Trépan carbure SDS Max 68 mm attachement conique 1/8 Trépan carbure Pro & accessoires compatible SDS-max

Les Atouts de la gamme:

Trépans carbure haute résistance pour perforateur SDS Max