Disano - 120 Support pour mât noir en nylon fibre de verre - 99133600

DISANO ILLUMINAZIONE
CopieCopie
Disano - 120 Support pour mât noir en nylon fibre de verre

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - plaque de montage

  • matériau - autre

  • diamètre du fin bout côté mât - 60 mm

  • accessoire - Non

  • pièce détachée - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012952304046

Réf. Sonepar

00076038220

Réf. Fournisseur

99133600

Marque

Disano

type d'accessoire/pièce détachée:

plaque de montage

matériau:

autre

diamètre du fin bout côté mât:

60 mm

accessoire:

Non

pièce détachée:

Non

poids:

0.188 kg

Extérieur MAT accessoire 120 support au poteau NOIR

Les Atouts de la gamme:

Les mâts proposés par Disano se déclinent en différents matériaux : fibre de verre, acier ou aluminium.Différentes hauteurs sont proposées ainis que différentes fomes : droit ou cylindro conique...Les standards au niveau des coloris sont : Graphite, Argent SabléPossibilité d'avoir les mâts en Galva ou dans un RAL définiAttention : les mâts sont livrés sans tiges de scellement.