Disano - 1408 Mat diametre 100+Base C H=3,1M Aluminium - DIS42633700000583


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - cylindrique
matériau - aluminium
couleur - autre
diamètre du pied - 100 mm
pointe conique - Non
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
8012952313727
Réf. Sonepar
00076032210
Réf. Fournisseur
DIS42633700000583
Réf. Commerciale
Disano
modèle:
cylindrique
matériau:
aluminium
couleur:
autre
diamètre du pied:
100 mm
pointe conique:
Non
forme étagée:
Non
avec plaque de base:
Non
Extérieur MAT 1408 MAT diamètre 100+base hauteur=3,1M aluminium
Les Atouts de la gamme:
Les mâts proposés par Disano se déclinent en différents matériaux : fibre de verre, acier ou aluminium.Différentes hauteurs sont proposées ainis que différentes fomes : droit ou cylindro conique...Les standards au niveau des coloris sont : Graphite, Argent SabléPossibilité d'avoir les mâts en Galva ou dans un RAL définiAttention : les mâts sont livrés sans tiges de scellement.
Les Atouts de la gamme:
Les mâts proposés par Disano se déclinent en différents matériaux : fibre de verre, acier ou aluminium.Différentes hauteurs sont proposées ainis que différentes fomes : droit ou cylindro conique...Les standards au niveau des coloris sont : Graphite, Argent SabléPossibilité d'avoir les mâts en Galva ou dans un RAL définiAttention : les mâts sont livrés sans tiges de scellement.