Disano - 6600 TECHNO SYSTEM Led 34W 3532lm 4000K blanc - 13300200

DISANO ILLUMINAZIONE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 34 W

  • flux lumineux utile - 3532 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP40

  • indice de protection (IP) - IP40

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012952149203

Réf. Sonepar

00076214920

Réf. Fournisseur

13300200

Marque

Disano

puissance du système:

34 W

flux lumineux utile:

3532 lm

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP40

indice de protection (IP):

IP40

longueur:

1421 mm

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

variation DALI:

Non

matériau:

acier

longueur:

1421 mm

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

avec détecteur de mouvement:

Non

modèle:

tube équipé

puissance de lampe acceptée:

34...34 W

source lumineuse fournie:

Oui

couleur de la lumière:

blanc

source lumineuse:

LED non interchangeable

montage mural:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Oui

source lumineuse fournie:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Non

couleur du boîtier/corps:

blanc

montage en ligne continue possible:

Non

forme:

rectangulaire

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

avec sortie à point:

Oui

avec rail conducteur:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

montage en ligne continue possible:

Oui

matériau du boîtier/corps:

acier

adapté pour le montage suspendu:

Oui

couleur du boîtier/corps:

blanc

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Oui

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI-2:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

pas de variation:

Oui

variation avec bouton-poussoir:

Non

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

pas de variation:

Oui

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

angle de faisceau:

faisceau extensif 40-80°

facteur de puissance (cos phi):

0.95

émission de lumière:

direct

largeur:

60 mm

hauteur/profondeur:

52 mm

classe de protection:

I

montage mural:

Oui

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

avec grilles d'aération:

Non

facteur de puissance (cos phi):

0.95

régulation constante du flux lumineux:

Non

largeur:

60 mm

hauteur/profondeur:

52 mm

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Suspension Techno System CLD 34 W 3532 lumens 4000K CRI 90 1,5 kg Blanc Lowflicker Facteur de puissance ≥0,95 Maintien flux lumineux (30.000 heures >80.000 heures) groupe de risque 0 (exempt de risque) ta -10°C à + 40°C

Les Atouts de l'article:

La gamme techno SYSTEM ont leurs appareils• En acier laminé galvanisé• Pré-laqué au four avec résine en polyester• Stabilisé aux rayons UV• Les bords sont rabattus pour la sécurité (anti-coupure)La version disponible en optique sont les lentilles PMMA haute performance• Résistantes à haute température, rayonnement UVAppareils conformes aux normes en vigueur et présentant l'indice de protection selon les normes EN60529

Les Atouts de la gamme:

Simple et moderne, le look du Techno System est parfait pour toutes les solutions d'éclairage. Il se décline en une grande variété d’optiques et en plusieurs configurations de LED. Il est ainsi possible de donner à chaque projet d’éclairage le luminaire qui convient le mieux pour obtenir une utilisation rationnelle de la lumière. Le Techno System est un produit leader du secteur en raison de ses matériaux et composants électroniques sélectionnés générant un excellent flux lumineux, de ses optiques de précision et de sa grande modularité. Le corps d'éclairage du luminaire est capable de fournir d'excellentes performances grâce à leurs composants LED, qui assurent une amélioration décisive en efficacité lumineuse, une réduction incroyable des coûts énergétiques dans le plein respect de l'environnement. De plus, leur efficacité prolongée dans le temps rend pratiquement superflue toute intervention de maintenance sur le système.Corps appareil : acier laminé galvanisé, laqué au four avec résine polyester, stabilisé aux rayons UV, avec bords rabattus anticoupure et embouts en ABS. Optiques : lentilles en PMMA haute performance, résistantes à haute température et au rayonnement UV, avec plusieurs distributions photométriques. Appareils conformes aux normes EN60598-1 CEI 34-21 en vigueur et présentant l'indice de protection selon les normes EN60529. Le luminaire remplit les critères exigés par les référentiels IFS et BRC, démarche HACCP, pour les systèmes d’éclairage dans les industries alimentaires.