Disano - 6605 TECHNO SYSTEM Led 68W Irc80 4000K blanc - 13305360

DISANO ILLUMINAZIONE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 8546 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP40

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK07

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012952150810

Réf. Sonepar

00076215081

Réf. Fournisseur

13305360

Marque

Disano

flux lumineux utile:

8546 lm

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP40

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

matériau:

acier

longueur:

1421 mm

modèle:

tube équipé

couleur de la lumière:

blanc

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

couleur du boîtier/corps:

blanc

matériau de la verrine:

plastique structuré

forme:

rectangulaire

avec sortie à point:

Non

avec rail conducteur:

Oui

montage en ligne continue possible:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Oui

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

facteur de puissance (cos phi):

0.95

largeur:

60 mm

hauteur/profondeur:

52 mm

montage mural:

Non

Système 6605 Techno System de 67 Watt 8546 lumens 4000k Facteur puissance ⩾ 0,95 Maintien flux lumineux : (L90B10): 30000 heures (L85B10): 50000 heures (L75B10): 80000 heures Groupe 0 ta : 10°C à + 40° CLD CELL CRI 80 Blanc IP40IK07

Les Atouts de l'article:

Le techno System est un produit leader du secteur en raison de ses matériaux • Composants électroniques Une longueur standard de 1421 mm (sur demande 575/1139/1703/2267/2831/3395mm)Son corps• Acier laminé galvanisé• Laqué au four Avec résine polyester• Stabilisé aux rayons UV• Bords rabattus anti coupure et embouts en ABS Équipement appareil• Sectionneur à 5 pôles avec sélection de phase • 7 pôles pour les versions urgence et gradables DALISystème de blocage externe pour la fixation sur canalDiffuseur 6605 • hsémisphsérique en polycarbonate transparent sapin pour une diffusion améliorée de la lumière• Autoextinguible V2 • Stabilisé aux rayons UV Appareils conformes aux normesLe luminaire remplit les critères exigés par les référentiels IFS et BRC Sur demande : -versions de 3000K-6500K et versions avec LED spéciales pour le secteur FOOD (Red Meat, Marbled Meat, Fishs, Bread & Pastries, Produce). -version avec câblage de sécurité à alimentation électriquecentralisée CLD CELL-EC (sous-code -0050).-sectionneur avec sélection de phase jusqu’à 11 conducteurs.

Les Atouts de la gamme:

Simple et moderne, le look du Techno System est parfait pour toutes les solutions d'éclairage. Il se décline en une grande variété d’optiques et en plusieurs configurations de LED. Il est ainsi possible de donner à chaque projet d’éclairage le luminaire qui convient le mieux pour obtenir une utilisation rationnelle de la lumière. Le Techno System est un produit leader du secteur en raison de ses matériaux et composants électroniques sélectionnés générant un excellent flux lumineux, de ses optiques de précision et de sa grande modularité. Le corps d'éclairage du luminaire est capable de fournir d'excellentes performances grâce à leurs composants LED, qui assurent une amélioration décisive en efficacité lumineuse, une réduction incroyable des coûts énergétiques dans le plein respect de l'environnement. De plus, leur efficacité prolongée dans le temps rend pratiquement superflue toute intervention de maintenance sur le système.Corps appareil : acier laminé galvanisé, laqué au four avec résine polyester, stabilisé aux rayons UV, avec bords rabattus anticoupure et embouts en ABS. Optiques : lentilles en PMMA haute performance, résistantes à haute température et au rayonnement UV, avec plusieurs distributions photométriques. Appareils conformes aux normes EN60598-1 CEI 34-21 en vigueur et présentant l'indice de protection selon les normes EN60529. Le luminaire remplit les critères exigés par les référentiels IFS et BRC, démarche HACCP, pour les systèmes d’éclairage dans les industries alimentaires.