Disano - Accessoire 1122 Grille De Protection noir - DIS32101200

DISANO ILLUMINAZIONE
CopieCopie
Disano - Accessoire 1122 Grille De Protection noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - panier de protection

  • matériau - acier

  • couleur - noir

  • diamètre - 520 mm

  • accessoire - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012952382730

Réf. Sonepar

00076022560

Réf. Fournisseur

DIS32101200

Réf. Commerciale

Disano

type d'accessoire/pièce détachée:

panier de protection

matériau:

acier

couleur:

noir

diamètre:

520 mm

accessoire:

Non

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

Interieur reflecteur industriel accessoire 1122 grille de protection noir

Les Atouts de l'article:

Grille de protection antichoc réalisée avec des baguettes en acier galvanisé. Fixation à l'aide de vis. Pour l'article Argon.