Disano - Accessoire 119 Piquet noir KOALA en nylon - 99133500

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - piquet de sol
matériau - plastique
couleur - noir
largeur - 74 mm
longueur - 30 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8012952303964
Réf. Sonepar
00076038210
Réf. Fournisseur
99133500
Marque
Disano
type d'accessoire/pièce détachée:
piquet de sol
matériau:
plastique
couleur:
noir
largeur:
74 mm
longueur:
30 mm
hauteur:
175 mm
accessoire:
Non
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
Piquet noir pour spot 0,03kg 175x74x30mm
Les Atouts de l'article:
En nylon fibre de verre., cela permet de fixer Koala/Koala Big et Elfo au sol.
Les Atouts de l'article:
En nylon fibre de verre., cela permet de fixer Koala/Koala Big et Elfo au sol.




