Disano - Accessoire 164 Etrier Pour Poteau galvanisé - 99809700

DISANO ILLUMINAZIONE
CopieCopie
Disano - Accessoire 164 Etrier Pour Poteau galvanisé

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - réhausse

  • matériau - acier

  • largeur - 500 mm

  • profondeur - 500 mm

  • diamètre du fin bout côté mât - 76 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012952071900

Réf. Sonepar

00076041800

Réf. Fournisseur

99809700

Marque

Disano

type d'accessoire/pièce détachée:

réhausse

matériau:

acier

largeur:

500 mm

profondeur:

500 mm

diamètre du fin bout côté mât:

76 mm

accessoire:

Non

pièce détachée:

Non

nombre de bras de la rehausse:

4

poids:

10 kg

Etrier pour poteau pour fixer 4 Projecteurs galvanisé 500x500x280mm

Les Atouts de l'article:

Etrier en acier pour poteau pour fixer 4 projecteurs sur mât Ø 60/76 mm.