Disano - Accessoire 205 Fixation d'extrémité Poteau argent sablé - 42694800

DISANO ILLUMINAZIONE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - réhausse

  • largeur - 270 mm

  • profondeur - 195 mm

  • diamètre du fin bout côté mât - 60 mm

  • accessoire - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012952065978

Réf. Sonepar

00076033120

Réf. Fournisseur

42694800

Marque

Disano

type d'accessoire/pièce détachée:

réhausse

largeur:

270 mm

profondeur:

195 mm

diamètre du fin bout côté mât:

60 mm

accessoire:

Non

pièce détachée:

Non

poids:

1.6 kg

Extérieur mat accessoire 205 fixation poteau argent sablé

Les Atouts de l'article:

À utiliser pour l’installation sur mât Ø60. Fixation à 90°.