Disano - Accessoire 205 Fixation galvanisé pour poteau SUSA - DIS42694100


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - réhausse
largeur - 205 mm
profondeur - 195 mm
diamètre du fin bout côté mât - 60 mm
accessoire - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8012952056501
Réf. Sonepar
00076033070
Réf. Fournisseur
DIS42694100
Réf. Commerciale
Disano
type d'accessoire/pièce détachée:
réhausse
largeur:
205 mm
profondeur:
195 mm
diamètre du fin bout côté mât:
60 mm
accessoire:
Non
pièce détachée:
Non
poids:
1.6 kg
Extérieur Mât Accessoire 205 Fixation fixe à 90 degrés d'extrémité fixation mât diamètre 60 galvanisé