Disano - Accessoire 211 Raccord Fixation Sector argent sablé - DIS42695200


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - plaque de montage
matériau - aluminium
largeur - 214 mm
profondeur - 190 mm
diamètre du fin bout côté mât - 120 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8012952332926
Réf. Sonepar
00076033160
Réf. Fournisseur
DIS42695200
Réf. Commerciale
Disano
type d'accessoire/pièce détachée:
plaque de montage
matériau:
aluminium
largeur:
214 mm
profondeur:
190 mm
diamètre du fin bout côté mât:
120 mm
accessoire:
Non
pièce détachée:
Non
poids:
3.838 kg
Les Atouts de l'article:
Raccord fixation couleur argent.