Disano - Accessoire 2518 Suspension Simple Nickel - 99401900

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - suspension par câble
matériau - acier
couleur - nickel
accessoire - Non
pièce détachée - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8012952421323
Réf. Sonepar
00076039640
Réf. Fournisseur
99401900
Marque
Disano
type d'accessoire/pièce détachée:
suspension par câble
matériau:
acier
couleur:
nickel
accessoire:
Non
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
Interieur système accessoire 218 suspension simple nickel
Les Atouts de l'article:
Suspension munie de câble en acier (l = 1,75 m) à réglage millimétrique. Charge max: 20 kg. Couleur nickel.
Les Atouts de l'article:
Suspension munie de câble en acier (l = 1,75 m) à réglage millimétrique. Charge max: 20 kg. Couleur nickel.


