Disano - Accessoire 283 Bras Court Mural graphite - 99143600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation
matériau - aluminium
couleur - gris
largeur - 102 mm
longueur - 170 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8012952108668
Réf. Sonepar
00076210866
Réf. Fournisseur
99143600
Marque
Disano
type d'accessoire/pièce détachée:
set de fixation
matériau:
aluminium
couleur:
gris
largeur:
102 mm
longueur:
170 mm
hauteur:
87 mm
Extérieur mât accessoire 283 bras court mural pour lanterne Visconti graphite poids 1,89 Kg


