Disano - Accessoire 326 Etrier Reglable galvanisé - 99805900

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - montage en drapeau
matériau - acier
couleur - autre
largeur - 16 mm
longueur - 105 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8012952027594
Réf. Sonepar
00076041560
Réf. Fournisseur
99805900
Marque
Disano
type d'accessoire/pièce détachée:
montage en drapeau
matériau:
acier
couleur:
autre
largeur:
16 mm
longueur:
105 mm
accessoire:
Non
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
Interieur système accessoire 326 etrier reglable zingue
Les Atouts de l'article:
En acier galvanisé.
Les Atouts de l'article:
En acier galvanisé.


