Disano - Accessoire 327 Bras court argent sablé L = 200 - DIS42694200

DISANO ILLUMINAZIONE
CopieCopie
Disano - Accessoire 327 Bras court argent sablé L = 200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - aluminium

  • profondeur - 200 mm

  • diamètre du fin bout côté lampes - 60 mm

  • accessoire - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012952025712

Réf. Sonepar

00076033080

Réf. Fournisseur

DIS42694200

Réf. Commerciale

Disano

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

aluminium

profondeur:

200 mm

diamètre du fin bout côté lampes:

60 mm

accessoire:

Non

pièce détachée:

Non

poids:

1.14 kg

Accessoire 327 Bras 1,14kg Gris L= 200

Les Atouts de l'article:

Aluminium moulé sous pression. A utiliser avec l'accessoire 302 pour un montage mural ou 300/211 pour un montage sur poteau.ou 300/211 pour les applications sur poteau.