Disano - Accessoire 328 Bras long graphite L = 445 - DIS42694500

DISANO ILLUMINAZIONE
CopieCopie
Disano - Accessoire 328 Bras long graphite L = 445

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - réhausse

  • matériau - aluminium

  • largeur - 85 mm

  • profondeur - 445 mm

  • accessoire - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012952025743

Réf. Sonepar

00076033110

Réf. Fournisseur

DIS42694500

Réf. Commerciale

Disano

type d'accessoire/pièce détachée:

réhausse

matériau:

aluminium

largeur:

85 mm

profondeur:

445 mm

accessoire:

Non

pièce détachée:

Non

poids:

1.8 kg

Bras Oliva en aluminium moulé sous pression, Couleur graphite pour une installation avec Accessoire 302 pour Fixation murale ou Accessoire 300 pour Fixation en top de mat, longueur 455mm, poids 1,14kg

Les Atouts de l'article:

Permet la fixation d'une lanterne d'éclairage public à bras orientable • Une installation murale• Accessoire 302 nécéssaire