Disano - Accessoire 329 Fixation Suspension anthracite - DIS99800300


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - plaque de montage
matériau - aluminium
couleur - anthracite
largeur - 85 mm
accessoire - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8012952080865
Réf. Sonepar
00076208086
Réf. Fournisseur
DIS99800300
Réf. Commerciale
Disano
type d'accessoire/pièce détachée:
plaque de montage
matériau:
aluminium
couleur:
anthracite
largeur:
85 mm
accessoire:
Non
pièce détachée:
Non
transparent:
Non