Disano - Accessoire 333 Fixation mât diamètre 60 graphite - 99791500

DISANO ILLUMINAZIONE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - aluminium

  • profondeur - 173 mm

  • diamètre du fin bout côté mât - 60 mm

  • accessoire - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012952027037

Réf. Sonepar

00076041240

Réf. Fournisseur

99791500

Marque

Disano

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

aluminium

profondeur:

173 mm

diamètre du fin bout côté mât:

60 mm

accessoire:

Non

pièce détachée:

Non

nombre de bras de la rehausse:

1

poids:

1.16 kg

333 Poteau diam.60 d'attaque 1,16kg graphite 164x173mm

Les Atouts de l'article:

En aluminium. A utiliser pour installer Mini Rodio, Rodio et Cromo sur mât. Ø60.