Disano - Accessoire 334 Fixation mât diamètre 76 graphite - DIS99791600

DISANO ILLUMINAZIONE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - plaque de montage

  • matériau - aluminium

  • profondeur - 173 mm

  • diamètre du fin bout côté mât - 76 mm

  • accessoire - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012952027020

Réf. Sonepar

00076041250

Réf. Fournisseur

DIS99791600

Réf. Commerciale

Disano

type d'accessoire/pièce détachée:

plaque de montage

matériau:

aluminium

profondeur:

173 mm

diamètre du fin bout côté mât:

76 mm

accessoire:

Non

pièce détachée:

Non

nombre de bras de la rehausse:

1

poids:

0.8 kg

Poids de l'article : 0,8 kg graphite

Les Atouts de l'article:

En aluminium, à utiliser pour installation sur mat 76.