Disano - Accessoire 366 Fixation murale graphite en aluminium - 99802400

DISANO ILLUMINAZIONE
CopieCopie
Disano - Accessoire 366 Fixation murale graphite en aluminium

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - plaque de montage

  • matériau - aluminium

  • couleur - autre

  • accessoire - Non

  • pièce détachée - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012952036800

Réf. Sonepar

00076041390

Réf. Fournisseur

99802400

Marque

Disano

type d'accessoire/pièce détachée:

plaque de montage

matériau:

aluminium

couleur:

autre

accessoire:

Non

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

Extérieur mât accessoire 366 raccord mural longueur 100 mm largeur 100 mm hauteur 155 mm poids 0,75 kg graphite