Disano - Accessoire 405 Fixation articulée argent pour poteau SUSA - 99138500

DISANO ILLUMINAZIONE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - acier

  • profondeur - 220 mm

  • accessoire - Non

  • pièce détachée - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012952053609

Réf. Sonepar

00076038520

Réf. Fournisseur

99138500

Marque

Disano

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

acier

profondeur:

220 mm

accessoire:

Non

pièce détachée:

Non

poids:

1.172 kg

Fixation articulée Gris 9007 1,17kg

Les Atouts de l'article:

A utiliser pour installer Monza sur candélabre ou fixation ø 60. Fixation orientable.