Disano - Accessoire 451 Fixation Mur/Plafond GARDEN argent - 99125100

DISANO ILLUMINAZIONE
CopieCopie
Disano - Accessoire 451 Fixation Mur/Plafond GARDEN argent

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - plaque de montage

  • matériau - autre

  • couleur - argent

  • largeur - 94 mm

  • longueur - 130 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012952050417

Réf. Sonepar

00076038090

Réf. Fournisseur

99125100

Marque

Disano

type d'accessoire/pièce détachée:

plaque de montage

matériau:

autre

couleur:

argent

largeur:

94 mm

longueur:

130 mm

accessoire:

Non

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

Extérieur éclairage urbain accessoire 451 fixation mur/plafond garden -argent

Les Atouts de l'article:

En nylon fibre de verre, permet d'installer la gamme Garden directement sur un mur ou au plafond sur des parois difficiles.