Disano - Accessoire 451 Fixation Mur/Plafond GARDEN noir - 99125000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - plaque de montage
matériau - plastique
couleur - noir
largeur - 94 mm
longueur - 130 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8012952050400
Réf. Sonepar
00076038080
Réf. Fournisseur
99125000
Marque
Disano
type d'accessoire/pièce détachée:
plaque de montage
matériau:
plastique
couleur:
noir
largeur:
94 mm
longueur:
130 mm
accessoire:
Non
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
Les Atouts de l'article:
En nylon fibre de verre, permet d'installer la gamme Garden directement sur un mur ou au plafond sur des parois difficiles.


