Disano - Accessoire 452 Fixat Poteau Mono GARDEN noir - 99125200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - autre
largeur - 90 mm
profondeur - 176 mm
diamètre du fin bout côté mât - 60 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8012952050424
Réf. Sonepar
00076038100
Réf. Fournisseur
99125200
Marque
Disano
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
autre
largeur:
90 mm
profondeur:
176 mm
diamètre du fin bout côté mât:
60 mm
accessoire:
Non
pièce détachée:
Non
poids:
0.291 kg
Extérieur éclairage urbain accessoire 452 fixation poteau mono garden noir
Les Atouts de l'article:
En nylon fibre de verre, cela permet l'installation de Garden sur candélabre ø 60.
Les Atouts de l'article:
En nylon fibre de verre, cela permet l'installation de Garden sur candélabre ø 60.


