Disano - Accessoire 453 Fixat Poteau Double GARDEN noir - 99125400

DISANO ILLUMINAZIONE
CopieCopie
Disano - Accessoire 453 Fixat Poteau Double GARDEN noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - plaque de montage

  • matériau - autre

  • largeur - 90 mm

  • profondeur - 147 mm

  • diamètre du fin bout côté mât - 60 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012952050448

Réf. Sonepar

00076038120

Réf. Fournisseur

99125400

Marque

Disano

type d'accessoire/pièce détachée:

plaque de montage

matériau:

autre

largeur:

90 mm

profondeur:

147 mm

diamètre du fin bout côté mât:

60 mm

accessoire:

Non

pièce détachée:

Non

nombre de bras de la rehausse:

1

poids:

0.351 kg

Extérieur éclairage urbain accessoire 453 fixation poteau double garden noir

Les Atouts de l'article:

En nylon fibre de verre, cela permet l'installation de deux Garden sur candélabre ø 60.