Disano - Accessoire 453 Fixation Poteau Double GARDEN argent - 99125500

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - réhausse
matériau - autre
largeur - 90 mm
profondeur - 147 mm
diamètre du fin bout côté mât - 60 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8012952050455
Réf. Sonepar
00076038130
Réf. Fournisseur
99125500
Marque
Disano
type d'accessoire/pièce détachée:
réhausse
matériau:
autre
largeur:
90 mm
profondeur:
147 mm
diamètre du fin bout côté mât:
60 mm
accessoire:
Non
pièce détachée:
Non
poids:
1.751 kg
Les Atouts de l'article:
En nylon fibre de verre, cela permet l'installation de deux Garden sur candélabre ø 60.


