Disano - Accessoire 48 Fixation murale en acier argent sablé - 99770600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - montage en drapeau
matériau - acier
couleur - argent
largeur - 164 mm
longueur - 400 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8012952326079
Réf. Sonepar
00076041140
Réf. Fournisseur
99770600
Marque
Disano
type d'accessoire/pièce détachée:
montage en drapeau
matériau:
acier
couleur:
argent
largeur:
164 mm
longueur:
400 mm
diamètre:
60 mm
accessoire:
Non
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
Fixation au mur ø60mm 15° Gris 400x164x230mm
Les Atouts de l'article:
Application murale.
Les Atouts de l'article:
Application murale.


