Disano - Accessoire 504 Bras individuel anthracite pour mât 60mm - 99126400

DISANO ILLUMINAZIONE
CopieCopie
Disano - Accessoire 504 Bras individuel anthracite pour mât 60mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - réhausse

  • matériau - aluminium

  • largeur - 100 mm

  • profondeur - 900 mm

  • diamètre du fin bout côté lampes - 60 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012952133400

Réf. Sonepar

00076213340

Réf. Fournisseur

99126400

Marque

Disano

type d'accessoire/pièce détachée:

réhausse

matériau:

aluminium

largeur:

100 mm

profondeur:

900 mm

diamètre du fin bout côté lampes:

60 mm

diamètre du fin bout côté mât:

100 mm

accessoire:

Non

pièce détachée:

Non

nombre de bras de la rehausse:

1

poids:

8.5 kg

Extérieur éclairage urbain accessoire 504 bras mono anthracite

Les Atouts de l'article:

En acier, parfait pour les mâts de 60 mm de diamètre. Couleur anthracite.