Disano - Accessoire 504 Bras individuel graphite pour mât 60mm - DIS99126300


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 100 mm
profondeur - 900 mm
accessoire - Non
pièce détachée - Non
poids - 9.1 kg
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8012952133219
Réf. Sonepar
00076213321
Réf. Fournisseur
DIS99126300
Réf. Commerciale
Disano
largeur:
100 mm
profondeur:
900 mm
accessoire:
Non
pièce détachée:
Non
poids:
9.1 kg
Extérieur éclairage urbain Mât Accessoire 504 Bras individuel Rolle gris pour mât diamètre 60 graphite